Placa de medición estándar para proyector de medición Ø 300 mm

N.º do artigo: 201391
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
Tipo de produto Placas de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 201391
Número do fabricante 201391
Número L L40700 238

Descrição

Descripción:

Para medir proyectores. Las placas de medición estándar amplían el campo de aplicación y la eficacia de los proyectores de medición Mitutoyo. Las placas de medición ofrecen las siguientes ventajas: Disponible en diámetros de 250, 300, 340, 500 y 600 mm para adaptarse a los diámetros de pantalla de los proyectores de medición Mitutoyo. Inspección rápida y sencilla de una amplia gama de perfiles y escalas, así como de longitudes, alturas, paralelismos, ángulos, radios, conicidades, posiciones de agujeros, diámetros y perfiles de rosca o engranajes normalizados. Todas las placas de medición están fabricadas con un plástico de baja distorsión y tienen un revestimiento protector.

Característica:

Funciones: Dientes de engranajes involutivos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta