{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 201302 6 | |
EAN/GTIN | 4045197862402 | |
Número do fabricante | 201302 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 6
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
247 peças em stock
42,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
17,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
17,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlCrN | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 20 grau | 30 grau | 45 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |