Alicates para anillos de retención internos rectos 85-140mm

N.º do artigo: 2011794
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2011794
EAN/GTIN 4010886877579
Número do fabricante 2011794
Número L L60160 2508

Descrição

Descripción:

Puntas rectas
Negro, las puntas y el stribo dentado galvanizados
El estribo dentado impide que los mangos del alicate se extiendan más allá del rango de trabajo permitido
Por lo tanto, se garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de instalación ocultas
El pasador de bloqueo es intercambiable
Palanca de liberación a prueba de aplastamiento con empuñadura empotrada, aislada por inmersión azul
Mecanizado con precisión, endurecido con aceite y templado
Un par de consejos de reemplazo disponibles

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 590 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Superficie: negro lacado
  • Ø punta: 3,2 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3.3/8-5.1/2
  • Diámetro del eje [mm]: 85-140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta