Fresa de MDI DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 6mm

N.º do artigo: 201170 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
122 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Projeção L1 incl. exposição 17 mm
⌀ de exposição D1 5,9 mm
Comprimento total L 54 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,025 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,03 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 201170 6
EAN/GTIN 4045197585165
Número do fabricante 201170 6

Tabela de aplicação

Alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
440
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Arestas de corte estáveis.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub>: 6mm

Fresa de MDI DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 6mm

sob pedido
Em stock
122 peças em stock
36,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
14,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
14,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
41,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
64,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
291 peças em stock
49,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
795 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
308 peças em stock
17,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
41,45 €
29,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
37,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do chanfro de canto 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 90 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau
Refrigeração interior não não não não não não no no no no no no no
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 HB con h6 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Ângulo espiral 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 50 grau 45 grau 45 grau 38 grau
Tipo W W N W W W N N N N N N N
Número de dentes Z 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta