Alicates de cable Bowden / cortador de cable de alambre

N.º do artigo: 2011638
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2011638
EAN/GTIN 4010886877517
Número do fabricante 2011638
Número L L60160 5007

Descrição

Descripción:

Para cortar cables de alambre de hasta 2 mm Ø y camisas de cables Bowden de hasta 5 mm Ø, y para alambre semiduro
Con resorte de apertura, seguro de transporte y regulación de anchura
Cortes endurecidos adicionalmente por inducción
El mango 1K simple y robusto permite un manejo ergonómico

Característica:

  • Diseño: Con muelle de apertura, bloqueo de transporte y ajuste de anchura
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta