Hojas de sierra 18 ZPZ 218 HE 100 piezas

N.º do artigo: 20116218HE
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
Tipo de produto Sierra de arco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 20116218HE
EAN/GTIN 082472201161
Número do fabricante 20116218HE
Número L L51190 104

Descrição

Descripción:

  • Tecnología T2™: un nuevo y revolucionario diseño de hoja de sierra con una vida útil hasta un 100% mayor en comparación con la generación anterior de hojas de sierra de sable LENOX®.
  • Resistente a la rotura: la construcción bimetálica con un 5% de cobalto, permite que las hojas se flexionen y sean flexibles sin romperse con un excelente rendimiento de corte.
  • Dimensiones de la hoja: 300 x 13 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta