Fresa de MDI 1,5

N.º do artigo: 201040 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
279 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 1,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 1
Ângulo espiral 26 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 6 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,004 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 201040 1,5
EAN/GTIN 4045197111838
Número do fabricante 201040 1,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
105
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Grande espaço entre dentes para uma evacuação desobstruída de aparas.
Geometria especial para processamento de alumínio.

Aplicación:

Especialmente concebida para fresagem de alumínio, ranhuragem e fresagem de contornos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta