Alicates para crimpar

N.º do artigo: 2010321
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2010321
EAN/GTIN 4010886876930
Número do fabricante 2010321
Número L L60160 5361

Descrição

Descrição:

Adaptadores asimétricos apretados para acabado perfecto
Los adaptadores indican el tipo de conector, de tal forma que se puede comprobar el correcto uso de la herramienta

Característica:

  • Calibre del cable AWG: 7-2/0
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 10-70
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta