Calibrador de presión sin indicador de cuadrante, 9-10 ″

N.º do artigo: 201-160
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
Tipo de produto Horquilla de control con comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 201-160
EAN/GTIN 4946368051550
Número do fabricante 201-160
Número L L40010 14851

Descrição

Descripción:

Con medidores de presión ajustables, puede medir de forma rápida y precisa todo tipo de diámetros exteriores hasta un rango de 300 mm y ofrecer las siguientes ventajas: evaluaciones muy sencillas de bueno / NG yunque grande y plano de metal duro. Carrera del yunque 2 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 9 - 10″.
Observaciones: Para reloj comparador con eje de 9,52 mm
Fuerza de medición: 12-18
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el protector de mano y el tope de la pieza de trabajo ajustable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta