Soporte para llaves

N.º do artigo: 2008696
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Soporte para llaves fijas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2008696
EAN/GTIN 4010886877418
Número do fabricante 2008696
Número L L60160 3856

Descrição

Descripción:

Para 8 llaves, apdo. para n° 1 B, 2, 4, 6, 7, 7 R, 7 UR
Esmaltado de polvo

Característica:

  • Anchura 2: 124
  • Anchura total [mm]: 124 mm
  • Altura total [mm]: 66 mm
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta