Soporte de tubería 100 mm

N.º do artigo: 2008637
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Pared perforada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2008637
EAN/GTIN 4010886877364
Número do fabricante 2008637
Número L L60160 6114

Descrição

Descripción:

Gancho 35 mm de anchura

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 100,0
  • Anchura total [mm]: 58 mm
  • Altura total [mm]: 96 mm
  • Longitud total [mm]: 114 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta