RS M 2 6g bisela breve RSR estrecho

N.º do artigo: 200624
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
Número do artigo 200624
EAN/GTIN 4046122899449
Número do fabricante 200624
Número L L40010 8400

Descrição

Descripción:

Rodar terrajas para roscar / RS M 2 tolerancia 6g bisela breve RSR estrecho sin bisela

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño no ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta