Descripción:
Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 para latas y 8 para destornilladores
Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
Capacidad de carga total 500 kg
Colores y modelos especiales a demanda
Característica:
- Dimensión (L x A x A): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Número de ruedas: 4
- Número de divisores longitudinales: 3
- Número de divisores transversales: 2
- Número de cajones: 8
- Altura de trabajo: 985
- Diámetro ruedas fijas [2x): 200
- Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
- Color: GEDORE azul, RAL 5017
- Anchura total [mm]: 875 mm
- Altura total [mm]: 985 mm
- Longitud total [mm]: 606 mm
- Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
- Material: Chapa de acero
- Superficie: recubierto de polvo
- Color RAL: Azul
- Tipo de cajón:
- 7x tipo 1, H. = 67 mm
- 1x tipo 3, H. = 207 mm
- Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
- Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
- Aislamiento 1000 V: no
- Con cerradura: sí
- Tope de extracción individual: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no