RSV ajustable UNF NR.2-64

N.º do artigo: 200147
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
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 200147
EAN/GTIN 4046122300174
Número do fabricante 200147
Número L L10180 97

Descrição

Descripción:

Rodar terrajas para roscar / RSV ajustable UNF NR.2-64

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta