RSV ajustable M 1,7

N.º do artigo: 200095
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
Número do artigo 200095
EAN/GTIN 4046122299652
Número do fabricante 200095

Descrição

Descripción:

Rodar terrajas para roscar / RSV ajustable M 1,7

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta