RS UNF NR.2-64 2A

N.º do artigo: 200085
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
Número do artigo 200085
EAN/GTIN 4046122299553
Número do fabricante 200085

Descrição

Descripción:

Rodar terrajas para roscar / RS UNF NR.2-64 tolerancia 2A

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño no ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta