Alicate de boca plana con fundas multicomponentes negro atramentado 140 mm

N.º do artigo: 20 02 140
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicates planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 20 02 140
EAN/GTIN 4003773043386
Número do fabricante 20 02 140
Número L L70010 763

Descrição

Descripción:

  • mandíbulas planas, cortas y anchas
  • Superficies prensoras dentadas.

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 28,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 15,5 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta