Pantalón Craftsman elástico X1900 C48

N.º do artigo: 199911418999C48
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
Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 48
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 199911418999C48
EAN/GTIN 7330509459256
Número do fabricante 199911418999C48

Descrição

Ejecución:


Material principal
55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillo de pierna con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillos para clavos - extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas, Cremallera para bolsillos de clavos fijos o sueltos
Bolsillo reforzado para regla con porta-cuchillos y bolsillo para bolígrafo

Detalles
Bragueta con botón
Bolsillos anchos en la espalda y en los laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillos
Portacuchillos con botón
Botones metálicos
Anilla D en cintura

Refuerzo
Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA® 1000, bolsillos traseros, bolsillo para regla, bolsillos de pernera y rodillas

Funcionalidad
Elástico en 2 direcciones, Panel elástico en la entrepierna y en la pantorrilla, Entrepierna caída, Diseñado para llevar bajo de cintura

Descripción:

  • Pantalón de artesano duradero con entrepierna baja y perneras cónicas
  • El modelo tiene un corte regular y se denomina entrepierna baja o drop crotch, con perneras cónicas en la industria del denim
  • El pantalón está confeccionado en Denim CORDURA® con función elástica y diseñado para colgar cómodamente en la cadera
  • Para una capacidad de movimiento óptima y una gran comodidad, los pantalones tienen paneles elásticos en la entrepierna y en las pantorrillas
  • Las rodillas y los bolsillos funcionales están reforzados con CORDURA® 1000 y los bolsillos de clavos tienen cremalleras, lo que permite llevarlos sueltos o fijos

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta