Pantalón de trabajo elástico en 4 direcciones C46

N.º do artigo: 199816449899C46
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
Cor dunkelgrau / schwarz
Tamanho de confeção PT 46
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 199816449899C46
EAN/GTIN 7330509686645
Número do fabricante 199816449899C46

Descrição

Ejecución:


Material principal
93% poliamida, 7% elastano, Dobby, elástico en 4 direcciones, 295 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - extra anchos equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas y bolsillos extra con cremallera

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación, anilla en D
Abrazaderas anchas en la espalda y los laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en cintura

Reflejo
Detalle reflectante en bolsillo de la pierna, Detalle reflectante en la pantorrilla

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para masilla, bolsillos traseros y parte trasera del bajo de la pierna

Funcionalidad
Elástico en 4 direcciones, Panel de malla trasero en la rodilla

Acabado
Bajo de la pierna con refuerzo en la parte trasera

Descripción:

  • Pantalones de artesano en tejido elástico de 4 direcciones, comodidad y funcionalidad en la combinación perfecta
  • Pantalones de artesano versátiles y cómodos, extremadamente suaves y flexibles con perneras cónicas
  • Estos pantalones están diseñados para soportar tareas exigentes sin comprometer la comodidad y el ajuste
  • El material es un tejido elástico suave de 4 direcciones que es a la vez resistente y elástico en todas las direcciones
  • Los pantalones tienen detalles avanzados y prácticos bolsillos con refuerzo CORDURA®, un bolsillo en la pernera con cremallera y fuelle, un bolsillo plegable para la regla, bolsillos delanteros y portaherramientas funcionales, por ejemplo, trabillas para sujetar martillos
  • El bolsillo para la rodillera está reforzado con tejido elástico CORDURA® en el exterior y tejido elástico en el interior para una mayor libertad de movimiento
  • Material elástico de malla suave en la curva de la rodilla para una buena ventilación
  • Bajo de la pernera con refuerzo en la parte trasera que proporciona una protección eficaz contra el desgaste

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta