Versão:
Material principal
94% poliéster, 6% elastano, elástico en 4 direcciones, 320g/m²
Bolsillos
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pierna con cremallera
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados. Uno con solapa
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - extra anchos equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas y bolsillos adicionales con cremallera
Detalles
Bolsillo extraíble para identificación, anilla en D
Abrazaderas anchas en la espalda y en los laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos
Anilla D en la cintura
Costura interior de la pierna con doble costura
Acabado
Bajo de la pierna ajustable con cordón y refuerzo de CORDURA®, Parte inferior de la pierna con refuerzo CORDURA®
Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, cinta reflectante cortada de 70 mm de ancho
Refuerzo
Rodilleras reforzadas con elastano CORDURA®, parte inferior de la pierna reforzada con CORDURA®, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros y bolsillo para regla
Funcionalidad
Extensible en 4 direcciones, panel de malla en la parte trasera de la rodilla
Descrição:
- Pantalones Hi-Vis versátiles y cómodos, extremadamente suaves y flexibles con perneras cónicas
- Estos pantalones están diseñados para resistir tareas exigentes sin comprometer la comodidad y el ajuste
- El material es un suave tejido elástico en 4 direcciones que es a la vez resistente y extensible en todas las direcciones
- Los pantalones tienen detalles avanzados y prácticos bolsillos con refuerzo CORDURA®, un bolsillo en la pernera con cremallera y fuelle, un bolsillo plegable para la regla, bolsillos delanteros, bolsillos traseros con solapa y portaherramientas funcionales, por ejemplo, trabillas para sujetar martillos
- El bolsillo de la rodillera está reforzado con tejido elástico CORDURA® en el exterior y tejido elástico en el interior para una mayor libertad de movimiento
- Material elástico de malla suave en la curva de la rodilla para una buena ventilación
- Bajo de la pernera con refuerzo CORDURA® en el interior que proporciona una protección eficaz contra el desgaste
- Certificado según EN ISO 20471 Clase 2, ropa de protección con alta visibilidad
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y