Soportes para árboles frutales Adecuados para la escalera simple 10012 y la escalera extensible 20212

N.º do artigo: 19945
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19945
EAN/GTIN 4031405199453
Número do fabricante 019945

Descrição

Descripción:

  • Para el acoplamiento a las escaleras de aterrizaje y deslizamiento para una posición segura durante todo el trabajo alrededor del árbol. Instalado en fábrica por un costo adicional
  • 1 juego = 2 soportes de tubería con conexión de tornillo (accesorio de escalera), 2 correas de correas (seguridad), 1 juego de puntas de tierra (para la escalera)

Característica:

  • Anchura: 290 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 3410 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta