Caja de hojas de sierra de calar 10 piezas Uni

N.º do artigo: 1994458
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1994458
EAN/GTIN 885363177008
Número do fabricante 1994458
Número L L51190 219

Descrição

Descripción:

  • POWER BLAST Technology® prolonga la vida útil de la hoja
  • El granallado a alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Cortes limpios y precisos en madera
  • Dientes endurecidos con precisión con ángulo de dentado optimizado para un acabado limpio
  • Larga vida útil
  • Tecnología T2™ patentada para un corte rápido y eficaz en una gran variedad de metales

Contenido:

1 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta