Puntas de tierra para escaleras del año de construcción 2005 con zapata de escalera nivello

N.º do artigo: 19940
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19940
EAN/GTIN 4031405199408
Número do fabricante 019940

Descrição

Descrição:

  • Para su uso en suelo cultivado
  • Adecuado para escaleras a partir del año 2005 con puntas de acero nivello® para zapatas de escalera, universalmente adecuado desde la altura de la viga de 50 a 98 mm
  • Se puede montar en un carril de escalera o viga transversal
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Altura: 130 mm
  • Longitud: 240 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Intervalo de ajuste: 48 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta