Hoja de sierra de calar BIM metal <92 mm 5 piezas

N.º do artigo: 1991599
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
  • otimizado para material: Metal
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
Material da folha de serra BiM
Comprimento da folha 92 mm
otimizado para material Metal
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1991599
EAN/GTIN 885363176315
Número do fabricante 1991599
Número L L51190 290

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Hasta 2 veces más de vida útil
  • El perfil curvo optimiza el ángulo de ataque para cortes más rápidos y una mayor vida útil en cortes de metal
  • Tecnología T2™ patentada para un corte rápido y eficiente en una variedad de metales
  • La tecnología POWER BLAST® prolonga la vida útil de la hoja
  • El chorreado de alta velocidad a lo largo del borde de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a las roturas
  • Resistente a las roturas
  • La tecnología bimetálica hace que la hoja sea flexible para una mayor vida útil

Contenido:

5 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta