Hoja de sierra de calar BIM metal <92 mm 3 piezas

N.º do artigo: 1991569
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
Comprimento da folha 92 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1991569
EAN/GTIN 885363176124
Número do fabricante 1991569
Número L L51190 267

Descrição

Descripción:

  • POWER BLAST Technology® prolonga la vida útil de la hoja
  • Los chorros de alta velocidad a lo largo del filo de corte hacen que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Larga vida útil
  • Tecnología T2™ patentada para un corte rápido y eficiente en una gran variedad de metales
  • Resistente a la rotura
  • La tecnología bi-metal hace que la hoja sea flexible para una mayor vida útil

Contenido:

3 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta