Prolongación de carril para el carril de la escalera con una altura de carril de 73 mm

N.º do artigo: 19915
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Material de fijación de escalera para estanterías

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19915
EAN/GTIN 4031405199156
Número do fabricante 019915
Número L L90110 275

Descrição

Descripción:

  • Párate con seguridad en un terreno desigual
  • Altura-ajustable, se puede unir fácilmente al spar si es necesario
  • Rango de ajuste máximo. 375 mm
  • Incluye dos remaches de grapa

Característica:

  • Anchura: 130 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud: 559 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Intervalo de ajuste: 375 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta