Hoja de sierra de calar HCS madera <89 mm 3 piezas

N.º do artigo: 1991404
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
  • otimizado para material: Madera
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
Comprimento da folha 89 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1991404
EAN/GTIN 885363175011
Número do fabricante 1991404
Número L L51190 266

Descrição

Descripción:

  • Cortes limpios y precisos en madera
  • Dientes templados de precisión con ángulo de diente optimizado para un acabado limpio
  • Decoupage suave sin quemar
  • Perfil fino para cortes curvos ajustados
  • Dientes templados de precisión con ángulo de diente optimizado para un corte eficaz sin quemar

Contenido:

3 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta