Hoja de sierra de calar BIM madera <102 mm 3 piezas

N.º do artigo: 1990961
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
  • otimizado para material: Madera
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
Material da folha de serra BiM
Comprimento da folha 102 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1990961
EAN/GTIN 885363174823
Número do fabricante 1990961
Número L L51190 289

Descrição

Descripción:

  • POWER BLAST Technology® prolonga la vida útil de la hoja
  • El granallado a alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Cortes limpios y precisos en madera
  • Dientes endurecidos de precisión con ángulo de diente optimizado para un acabado limpio
  • Resistente a la rotura
  • La tecnología bimetálica hace que la hoja sea flexible para una vida útil más larga

Contenido:

3 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta