Pantalón de artesano elástico X1900 C46

N.º do artigo: 199011419900C46
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 46
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 199011419900C46
EAN/GTIN 7330509532119
Número do fabricante 199011419900C46
Número L L00980 5270

Descrição

Versão:


Material principal
55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, denim, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillo de pernera con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
Bolsillos para clavos - extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas, Cremallera para bolsillos de clavos fijos o sueltos
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico

Detalles
Bragueta de botón
Portacuchillos con botón
Costura interior de la pierna con pespunte a 3 agujas, Costura reforzada en la entrepierna
Botones metálicos
Anilla D en la cintura
Dos trabillas a los lados con botón para el martillo, una trabilla con anilla D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda

Funcionalidad
Paneles elásticos en entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla, elástico en 2 direcciones

Refuerzo
Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA® elástica, bolsillos para clavos reforzados con CORDURA® 1000, bolsillos traseros y bolsillo para regla

Descrição:

  • Pantalón de artesano duradero en CORDURA® denim- stretch con paneles elásticos en la entrepierna y la pantorrilla para un rango de movimiento óptimo
  • El modelo tiene una cintura y entrepierna estándar con piernas cónicas
  • Bolsillo de rodilla de carga superior en CORDURA®- stretch adecuado para la máxima comodidad incluso al arrodillarse

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta