Módulo de peldaños MaxxStep Longitud 276 mm

N.º do artigo: 19901
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19901
EAN/GTIN 4031405199019
Número do fabricante 019901
Número L L90110 509

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de la MUNK Günzburger Steigtechnik fabricadas en aluminio y GRP (no para escaleras telescópicas)
  • Para un soporte ergonómico, cómodo y sin fatiga para trabajar según TRBS 2121 Parte 2
  • Flexible para ser montado en cada peldaño hasta el peldaño máximo (no para SsprosenSafe R 13)
  • Montaje rápido y sin herramientas mediante tornillos de sujeción dobles con bloqueo de sujeción
  • Opcionalmente equipado con pads de paso Clip-STEP, Clip-STEP R13 y Clip-STEP Relax
  • Disponible en diferentes longitudes

Característica:

  • Anchura: 85 mm
  • Altura: 58 mm
  • Longitud: 276 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta