Descripción:
Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
Armario de gran tamaño con baldas y puerta
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
1 cajón extra largo (AN 1055 x P 400 mm), 6 cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
Guías montadas sobre rodamientos de bolas
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en servicio móvil 750 kg
La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
Colores y modelos especiales a demanda
Característica:
- Dimensión (L x A x A): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
- Número de ruedas: 4
- Número de divisores longitudinales: 3
- Número de divisores transversales: 2
- Número de cajones: 7
- Altura de trabajo: 985
- Dimensión de la encimera [métrico]: 1250 x 550 x 30 mm
- Grosor de la encimera [mm]: 30 mm
- Diámetro ruedas fijas [2x): 200
- Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
- Color: GEDORE azul, RAL 5017
- Anchura total [mm]: 1.250 mm
- Altura total [mm]: 985 mm
- Longitud total [mm]: 550 mm
- Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
- Material: Chapa de acero
- Superficie: recubierto de polvo
- Tipo de cajón:
- 1x tipo 1, h. = 75 mm extra ancho
- 4x tipo 2, h. = 67 mm
- 1x tipo 3, h. = 137 mm
- 1x tipo 4, h. = 207 mm
- Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
- Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
- Aislamiento 1000 V: no
- Con cerradura: sí
- Número de estantes: sí
- Tope de extracción individual: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no