Correa de sujeción / correa de amarre

N.º do artigo: 1988-6
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
Tipo de produto Correa de amarre

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1988-6
EAN/GTIN 4000896219193
Número do fabricante 1988-6
Número L L60140 4672

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Transporte seguro de mercancías y equipaje.El transporte seguro de la carga también es indispensable para particulares y pequeños comerciantes
  • Longitud: 6 m
  • Conforme a la norma EN 12195-2
  • Fuerza de amarre / atado: LC (alargamiento de la correa en %) 1000 daN de atado
  • Fuerza de sujeción / trinquete: 200 daN STF (fuerza de sujeción)
  • Color de la correa: azul claro con el logotipo de HAZET estampado en negro
  • Made In Germany

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta