Los rodillos se pueden atornillar para un montante de 73 mm

N.º do artigo: 19847
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19847
EAN/GTIN 4031405198470
Número do fabricante 019847
Número L L90110 872

Descrição

Descripción:

  • Rodillo de resorte para el extremo inferior del conductor
  • 1 set = 2 piezas
  • Nota sobre la retroadaptación de rodillos: Para facilitar el movimiento de las escaleras de acero en el estado descargado, las partes de la escalera deben estar conectadas con dos puntales metálicos desmontables (2 piezas Orden Nº 19831), que aumentan adicionalmente la estabilidad

Característica:

  • Anchura: 100 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud: 117 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 80 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta