Distanciador para fachadas aisladas

N.º do artigo: 19842
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19842
EAN/GTIN 4031405198425
Número do fabricante 019842
Número L L90110 1109

Descrição

Descripción:

  • Extensión de soportes de madera (150 x 150 mm) para la protección de fachadas sensibles a la presión
  • Se puede montar sin herramientas
  • Ajuste automático al ángulo de contacto para un soporte de superficie completa
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 150 mm
  • Altura: 150 mm
  • Longitud: 174 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta