Conexión rígida

N.º do artigo: 19831
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19831
EAN/GTIN 4031405198319
Número do fabricante 019831
Número L L90110 180

Descrição

Descrição:

  • Liberación unilateral
  • Completo con material de montaje (perno, resorte, manga)
  • Nota: Por favor, orden de escalera no

Característica:

  • Anchura: 6 mm
  • Altura: 30 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta