Hoja de sierra para metal ∙ 150 mm

N.º do artigo: 1981-01
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
Tipo de produto Hoja de sierra de arco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1981-01
EAN/GTIN 4000896009848
Número do fabricante 1981-01
Número L L60140 2853

Descrição

Descrição:

  • Hoja de sierre de acero para herramientas con aleación de cromo para 1981
  • Número de dientes/pulgadas: 32
    (1 pulgada = 25,4 mm)
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Peso neto (kg): 0 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta