Rueda con muelle para escalera de mano Rueda con muelle izquierda Ø 80 mm

N.º do artigo: 19809
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19809
EAN/GTIN 4031405198098
Número do fabricante 019809
Número L L90110 1148

Descrição

Descripción:

  • Rodillo de resorte para el extremo inferior del conductor
  • Para stepladders, se requieren 4 piezas: 2 x derecha, 2 x izquierda
  • Nota sobre la retroadaptación de rodillos: Para facilitar el movimiento de las escaleras de acero en el estado descargado, las partes de la escalera deben estar conectadas con dos puntales metálicos desmontables (2 piezas Orden Nº 19831), que aumentan adicionalmente la estabilidad

Característica:

  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado, aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: 80 mm izquierda
  • Diámetro del rodillo: 80 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta