Adaptador para llenado de aceite de motor

N.º do artigo: 198-13
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
Número do artigo 198-13
EAN/GTIN 4000896206773
Número do fabricante 198-13
Número L L60140 4451

Descrição

Descripción:

  • Adaptador para llenado de aceite para embudo para aceite de motor 198-9, utilizable en motores:
    OPEL ∙ RENAULT: G9Q-T-U
    NISSAN ∙ OPEL ∙ FIAT ∙ RENAULT: R9M
    MERCEDES-BENZ: clase C modelo 205, GLC modelo 253 con OM 626, Vito modelo 447 con OM 622
    DACIA: H5F ∙ K7M ∙ K4M ∙ D4F ∙ K7J ∙ K4M ∙ H4B ∙ D4F
  • Made in Germany
  • Montaje sencillo en el motor del vehículo
  • Garantiza el llenado controlado, lento y necesario del aceite de motor en algunos motores: ahorro de tiempo: durante el proceso se pueden realizar otros trabajos
  • Adaptador intercambiable de aluminio para un gran número de modelos de vehículos convencionales
  • Uso flexible mediante el sistema de conexión
  • También adecuado para aberturas de llenado de aceite de difícil acceso con la pieza opcional de unión angular 198-12

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta