Bandeja multiuso

N.º do artigo: 197N-1
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
Tipo de produto Cubeta colectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 197N-1
EAN/GTIN 4000896198924
Número do fabricante 197N-1
Número L L60140 4273

Descrição

Descripción:

  • Para el cambio de aceite/filtros de aceite y la limpieza de piezas
  • Escala interior: litros, galones EE. UU. / galones GB
    División: 1 l / 1 galón
  • 3 asas de transporte
  • Con boca de regadera
  • Protuberancia con seguro de filtro (tope contra resbalamiento) para depositar piezas
  • Posibilidad de vaciado por goteo de filtros de aceite
  • Bandejas apilables una en otra
  • Dimensiones La x An x Al: 400 x 390 x 120 mm
  • Fabricada en la UE
  • Para un vaciado limpio y seguro, con borde circunferencial
  • De polietileno (a prueba de rotura)
  • Peso neto (kg): 0.42 kg
  • Volumen de llenado: 6 l

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta