Lámpara LED ∙ 255 mm x 55 mm x 35 mm

N.º do artigo: 1979W-85
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
Tipo de produto Lampara de LED mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1979W-85
EAN/GTIN 4000896241484
Número do fabricante 1979W-85
Número L L60140 5375

Descrição

Descripción:

  • Carga inalámbrica
  • Función de carga cómoda y eficiente mediante el autoposicionamiento optimizado de la lámpara sobre la almohadilla
  • El proceso de carga empieza inmediatamente después de la instalación de la lámpara
  • Se necesita almohadilla de carga inalámbrica 1979WP-1 o 1979WP-2
  • Indicación del estado de la batería y del estado de carga
  • Autonomía de la luz principal: 3–20 h
  • Autonomía de la luz superior: 4,5 h
  • Flujo luminoso de la luz superior: 60–600 lm
  • Flujo luminoso de la luz superior: 300 lm
  • Regulador de intensidad de luz para una adaptación óptima de la luz. Cambio entre la luz superior y principal
  • Regulador de intensidad de luz en la parte trasera de la lámpara – adaptación óptima de la luz
  • Imán de detención potente engomado en la parte inferior
  • Gancho de detención plegable y girable en 360°
  • Pie ajustable en 180°, bloqueable en 5 niveles
  • Suministro de alimentación: Carga inalámbrica
  • Tecnología LED: COB/SMD
  • Flujo luminoso 100%: 600 lm
  • Duración de la iluminación 100%: 3 h
  • Tiempo de carga: 3.5 h
  • Grado de protección (IP): IP65
  • Grado de protección (IK): IK09
  • Dimensiones / longitud: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta