Juego de lámparas de inspección LED ∙ carga inalámbrica

N.º do artigo: 1979NW/3
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
Tipo de produto Lámpara de inspección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1979NW/3
EAN/GTIN 4000896235261
Número do fabricante 1979NW/3
Número L L60140 4916

Descrição

Descripción:

  • Carga inalámbrica
  • Función de carga cómoda y eficiente mediante el autoposicionamiento optimizado de la lámpara sobre la almohadilla
  • Lámparas LED pequeñas y compactas con alta potencia de iluminación
  • Regulable de forma gradual para una adaptación óptima de la luz
  • Diagnóstico fácil y rápido mediante luz principal (iluminación de superficies) o luz superior (iluminación puntual) por ejemplo para el asesoramiento
  • No debería faltar en los maletines de los profesionales
  • El proceso de carga empieza inmediatamente después de la instalación de la lámpara
  • Carcasa de plástico de 2 componentes con superficie de goma
  • Indicación del estado de la batería y del estado de carga
  • Conectar / desconectar y cambiar entre la luz superior y principal mediante el botón principal
  • Juego de lámparas LED, 3 piezas
  • Contenido:
  • 1x LED Pen light 1979W-11 ∙ inalámbrica
  • 1x LED Pocket Light 1979W-82 ∙ carga inalámbrica
  • 1x almohadilla de carga inalámbrica dual 1979WP-2
  • 1 Cable USB-C de 100 cm
  • 1 Cargador/bloque de alimentación de 2A, 5V
  • Suministro de alimentación: Carga inalámbrica
  • Tecnología LED: COB/SMD
  • Grado de protección (IP): IP65
  • Grado de protección (IK): IK09
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

LED Pen Light ∙ carga inalámbrica 1979W-11 ∙ 1979W-82 ∙ 1979WP-2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta