Juego de espejo de control ∙ 740 mm

N.º do artigo: 1977-2/4
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
Tipo de produto Endoscopio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1977-2/4
EAN/GTIN 4000896150144
Número do fabricante 1977-2/4
Número L L60140 938

Descrição

Descripción:

  • Varilla telescópica con articulación doble sujeta mediante muelle
  • Espejo intercambiable mediante barra roscada de acero inoxidable de 4 mm con espejo de vidrio auténtico
  • Sin empañamiento del espejo como en el caso de los ″espejos de metal″ pulidos
  • Vidrio del espejo protegido de forma segura gracias al marco de acero inoxidable
Juego de 4 piezas ∙ Contenido:
varilla telescópica, longitud de extensión: 300 – 740 mm
espejo redondo: 30 mm ∅
espejo redondo: 50 mm ∅
espejo rectangular: 65 x 43 mm
  • Dimensiones / longitud: 740 mm
  • Longitud l1: 300 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta