Kit de reequipamiento clip-step R13 para módulo de peldaños MaxxStep Longitud 351 mm

N.º do artigo: 19731
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 19731
EAN/GTIN 4031405197312
Número do fabricante 019731

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de aluminio y grp rung
  • Para un soporte ergonómico, cómodo y sin fatiga para trabajar según TRBS 2121 Parte 2
  • Flexible para ser montado en cada peldaño hasta el peldaño máximo (no para SsprosenSafe R 13)
  • Montaje rápido y sin herramientas mediante tornillos de sujeción dobles con bloqueo de sujeción
  • Opcionalmente equipado con pads de paso Clip-STEP, Clip-STEP R13 y Clip-STEP Relax
  • Disponible en diferentes longitudes

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 1
  • Anchura: 85 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 351 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-STEP R13
  • Set para escaleras con número de pasos: 1
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta