Polea para escaleras de acceso por cuerda de 2 y 3 tramos

N.º do artigo: 19686
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Estera antideslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19686
EAN/GTIN 4031405196865
Número do fabricante 019686
Número L L90110 1044

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras de cable de 2 y 3 piezas

Característica:

  • Anchura: 45 mm
  • Altura: 62 mm
  • Longitud: 70 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 70 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta