Pieza deslizante de peldaño para escaleras polivalentes de peldaño

N.º do artigo: 19681
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19681
EAN/GTIN 4031405196810
Número do fabricante 019681

Descrição

Descripción:

  • Montaje sencillo
  • Para escaleras de peldaños multiusos

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Altura: 12 mm
  • Longitud: 30 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta