Fresa para puntos de soldadura ∙ 70 mm

N.º do artigo: 1967
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1967
EAN/GTIN 4000896009312
Número do fabricante 1967
Número L L60140 1475

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Fresado exacto de puntos de soldadura en el mecanizado de chapa
  • Apto para taladradoras
  • Mango hexagonal (7 mm)
    sin torsión en el portabrocas
  • Corona de fresado intercambiable (rosca a derecha) de acero rápido (aceitado)
  • Corona utilizable por ambos lados
  • Ajuste de la profundidad de corte (*) mediante tornillo de ajuste
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 70 mm
  • Diámetro: 11 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Sin deformación ni rotura de la chapa al fresar los puntos de soldadura

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta