Llave abierta, ajustable, cromada

N.º do artigo: 1966316
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1966316
EAN/GTIN 4010886873427
Número do fabricante 1966316
Número L L60160 2280

Descrição

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Con escala de ajuste
Con la escala de ajuste

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda, versión C = niquelada y cromada, cabeza pulida
  • Anchura total [mm]: 59 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 8
  • Longitud total [mm]: 202 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: niquelado y cromado, cabeza rectificada
  • División de escala: 0-25
  • Anchura de sujeción [mm]: 25 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Escala de ajuste: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta