Palanca de montaje ∙ 270 mm x 22 mm

N.º do artigo: 1965-21
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
Tipo de produto Palanca normal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1965-21
EAN/GTIN 4000896087839
Número do fabricante 1965-21
Número L L60140 4166

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Aflojamiento rápido y sencillo de molduras y revestimientos de puertas
  • Evita los daños en la pintura, así como en las piezas de metal y plástico
  • Accionamiento de tapones de cierre y clips de plástico
  • Desmontaje de tapas de protección y embellecedores
  • Dimensiones / longitud: 270 mm x 22 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta