Kit de reequipamiento 'roll-bar' adecuado para el reequipamiento del travesaño de aluminio o GRP

N.º do artigo: 19635
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Área de aplicação Escaleras
Tipo de produto Larguero / travesaño

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19635
EAN/GTIN 4031405196353
Número do fabricante 019635
Número L L90110 1058

Descrição

Descripción:

  • Rodando en lugar de remolcar: Manejo ergonómico y cómodo de escaleras con trusses
  • Menor carga conjunta y trasera al manipular escaleras
  • Fácil instalación sin perforación
  • Operación fácil de usar sin doblarse
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 130 mm
  • Altura: 184 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Longitud: 123 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta