Kit de reequipamiento 'roll-bar

N.º do artigo: 19634
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19634
EAN/GTIN 4031405196346
Número do fabricante 019634
Número L L90110 966

Descrição

Descripción:

  • Rodando en lugar de remolcar: Manejo ergonómico y cómodo de escaleras con trusses
  • Menor carga conjunta y trasera al manipular escaleras
  • Fácil instalación sin perforación
  • Operación fácil de usar sin doblarse
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 130 mm
  • Altura: 135 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Longitud: 125 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta